M16 P1.5 SUS アイBT(ホソメ 大阪魂 14458459

 

M16 P1.5 SUS アイBT(ホソメ 大阪魂 14458459
M16 P1.5 SUS アイBT(ホソメ 大阪魂 14458459
M16 P1.5 SUS アイBT(ホソメ 大阪魂 14458459

SUS アイBT(ホソメ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個ねじの呼びdM16注文コード14458459品番M16 P1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,329
販売価格(税別)
5,754
寸法L(mm)27寸法H(mm)60寸法a(mm)60寸法t(mm)11寸法D(mm)30寸法b(mm)35寸法h(mm)30寸法c(mm)12.5ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする