曜日別特売
5X10 SUS ノブBT(クロ(KTB-1 大阪魂 14458477

 

5X10 SUS ノブBT(クロ(KTB-1 大阪魂 14458477
5X10 SUS ノブBT(クロ(KTB-1 大阪魂 14458477
5X10 SUS ノブBT(クロ(KTB-1 大阪魂 14458477

SUS ノブBT(クロ(KTB-1

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード14458477品番5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10サイズM5タイプKTB-1寸法A(mm)25寸法D(mm)14寸法B(mm)5寸法C(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする