10X140 3カ-W デンデンBT(ゼンネジ 大阪魂 14459177

 

10X140 3カ-W デンデンBT(ゼンネジ 大阪魂 14459177
10X140 3カ-W デンデンBT(ゼンネジ 大阪魂 14459177
10X140 3カ-W デンデンBT(ゼンネジ 大阪魂 14459177

3カ-W デンデンBT(ゼンネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びdM10
長さ(mm)140
内容量1個注文コード14459177品番10X140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,844
販売価格(税別)
1,676
長さ(mm)140寸法a(mm)20寸法b(mm)10寸法c(mm)10.2ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする