16X190 3カ-W デンデンBT(ゼンネジ 大阪魂 14459186

 

16X190 3カ-W デンデンBT(ゼンネジ 大阪魂 14459186
16X190 3カ-W デンデンBT(ゼンネジ 大阪魂 14459186
16X190 3カ-W デンデンBT(ゼンネジ 大阪魂 14459186

3カ-W デンデンBT(ゼンネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びdM16
長さ(mm)190
内容量1個注文コード14459186品番16X190
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,523
販売価格(税別)
3,203
長さ(mm)190寸法a(mm)32寸法b(mm)16寸法c(mm)16.5ねじの呼びdM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする