曜日別特売
20X150 3カ-W デンデンBT(ゼンネジ 大阪魂 14459195

 

20X150 3カ-W デンデンBT(ゼンネジ 大阪魂 14459195
20X150 3カ-W デンデンBT(ゼンネジ 大阪魂 14459195
20X150 3カ-W デンデンBT(ゼンネジ 大阪魂 14459195

3カ-W デンデンBT(ゼンネジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじの呼びdM20
長さ(mm)150
内容量1個注文コード14459195品番20X150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,098
販売価格(税別)
3,725
長さ(mm)150寸法a(mm)40寸法b(mm)20寸法c(mm)20.5ねじの呼びdM20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする