4X6 3カ-W ナイロンケショウNO2シロ(+) 大阪魂 14459256 4X6 3カ-W ナイロンケショウNO2シロ(+) 大阪魂 14459256 4X6 3カ-W ナイロンケショウNO2シロ(+) 大阪魂 14459256

3カ-W ナイロンケショウNO2シロ(+)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(17個) 注文コード 14459256 品番 4X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6 タイプNo.2 呼び径M4 寸法H(mm)8 寸法D(mm)15 寸法C(mm)13 材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート) 材質(樹脂部)ナイロン樹脂(白)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする