M4-13 Dキャップ(マル(シロ 大阪魂 14459387 M4-13 Dキャップ(マル(シロ 大阪魂 14459387 M4-13 Dキャップ(マル(シロ 大阪魂 14459387

Dキャップ(マル(シロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 14459387 品番 M4-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)13 寸法H(mm)5.5 寸法d(mm)9.8 呼びM4 寸法D(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする