4色展開 綿使用 無地 シンプル 目隠し ノレン シャンブレー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 レッド 注文コード14460208 品番幅85cm×長さ150cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

4色展開の暖簾です。
無地の多色展開は場所やシーンを選びません。
ドアの代わりに使うことで、圧迫感なく空間を仕切ることが出来ます。
収納スペース、キッチン、玄関先、トイレスペースなど、仕切りや目隠しとしてお使いいただけます。さらには壁に飾ることでタペストリーとして楽しむこともできます。
自分の好きなデザインを選び、自由な使い方ができるので、ワクワクします。

レッド 幅(cm)85 長さ(cm)150
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
※のれん棒/ポールは別売りとなり、直径約2〜3cm程度の商品を推奨しております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14460174
2025-12-09
用途:
仕切り、目隠し
株式会社万翔 様 (飲食業)

問題なく使用しております。色違いの購入も検討中です。

対象商品:
14460190
2024-08-27
用途:
事務所
有限会社 高橋林業 様 (建設業・工事業)

日よけに事務所の入り口に使います。南向きなので、ちょうどいい長さでよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
14460174
2024-04-11
用途:
湯沸かし室との境界
その他業種

お客様をお通しする際に湯沸かし室の入り口前を通るため、格好が悪かったため、購入。設置後はお客様をお通しする際に、気を遣わずにお通しすることが出来ている。
改善点は、左右に張っていると、中央が少し開き気味になるので、少し湯沸かし室内がみえそうになるが、大きな問題にはなっていない。

対象商品:
14460174
2024-09-13
用途:
一般作業

安価で助かります。
これで長持ちすれば言うことなしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする