検査検診用ニトリル手袋 MD889C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200枚×10箱) 注文コード 14460558 品番 MD889C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

【形状・構造及び原理等】未滅菌の使い捨て非天然ゴム製検査・検診用手袋。パウダーフリー(粉なし)タイプ。左右兼用。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含まない。合格品質水準を定め、製造ロット単位で抜取検査を実施。
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。

用途産業用 ディスポーザブル手袋(パウダーなし) 材質合成ゴム(ニトリルゴム) パープル サイズL 全長(cm)24 手のひらまわり(cm)21 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X10035000001 粉有無なし 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※【禁忌・禁止】再使用禁止
※【使用目的】手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差汚染から守るために使用する。
※【使用方法等】ミシン目に沿って切り取り、手袋を取り出し装着する。
※【使用上の注意】
※(1)使用注意(次の患者には慎重に適用すること) 患者及び使用者の体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがある。異常を感じたら使用を中止し、適切な処置を施すこと。
※(2)重要な基本的注意 1. 複数の患者に使用しないこと。2. 本品は検査・検診用のため、手術には使用しないこと。3. 使用前には、手袋及び包装箱を必ず確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。4. 使用中に破損が認められた場合には、使用を中止すること。5. 破損の原因となるため、爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないよう注意すること。6. 医療従事者以外が触れないように保管・管理すること。7. 手袋を廃棄する際は感染防止に留意し、関係法令に従い適切に処分すること。
※(3)相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること) 併用注意(併用に注意すること) 薬品によっては劣化、浸透、透過する可能性があるため、使用前に確認すること。
※【保管方法及び有効期間等】
※1. 保管方法 水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿、X線、蛍光灯、紫外線、オゾンを避けて保管すること。
※2. 有効期間 製造後3年[自己認証(メーカーデータ)による] 有効期間は包装箱に記載する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする