大阪魂
3カ-W シロ ナイロンWBT NO.3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1袋(2個)
1個
長さ(mm)
20
15
20
30
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
14460611
品番
8X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
型
No.3
呼び径
M8
寸法H(mm)
17
寸法d(mm)
26
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
33
寸法B(mm)
13
寸法b(mm)
5
寸法A1(mm)
1.2
寸法h(mm)
4