曜日別特売
8X50 3カ-W シロ ナイロンWBT NO.3 大阪魂 14460629

 

8X50 3カ-W シロ ナイロンWBT NO.3 大阪魂 14460629
8X50 3カ-W シロ ナイロンWBT NO.3 大阪魂 14460629
8X50 3カ-W シロ ナイロンWBT NO.3 大阪魂 14460629

3カ-W シロ ナイロンWBT NO.3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
長さ(mm)50
内容量1個注文コード14460629品番8X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)50No.3呼び径M8寸法H(mm)17寸法d(mm)26寸法A(mm)12寸法D(mm)33寸法B(mm)13寸法b(mm)5寸法A1(mm)1.2寸法h(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする