大阪魂
3カ-W ダンツキグリップB(NO4
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
ねじ径M
M8
注文コード
14460699
品番
8X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径M・長さ・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
<特長>
コンパクトなボディ。
高いポテンシャルを秘めたニューモデル。
<材質(表面処理)>
頭部:ABS樹脂
ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
長さ(mm)
15
タイプ
No-4
寸法H(mm)
18
寸法D(mm)
32
寸法C(mm)
24
寸法H1(mm)
6
ねじ径M
M8