3X6 3カ-W ナイロンケショウNO1シロ(+) 大阪魂 14460769 3X6 3カ-W ナイロンケショウNO1シロ(+) 大阪魂 14460769 3X6 3カ-W ナイロンケショウNO1シロ(+) 大阪魂 14460769

3カ-W ナイロンケショウNO1シロ(+)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 14460769 品番 3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6 タイプNo.1 寸法H(mm)6 ねじ径M3 寸法D(mm)12 寸法C(mm)10 材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート) 材質(樹脂部)ナイロン樹脂(白)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする