大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の つまみねじ
3カ-W ナイロンケショウNO1シロ(+)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(19個)
注文コード
14460778
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
タイプ
No.1
寸法H(mm)
6
ねじ径
M4
寸法D(mm)
12
寸法C(mm)
10
材質(ねじ部)
SWCH(三価クロメート)
材質(樹脂部)
ナイロン樹脂(白)