4X10 3カ-W ハイピック(シロ(NO.2 大阪魂 14460875 4X10 3カ-W ハイピック(シロ(NO.2 大阪魂 14460875 4X10 3カ-W ハイピック(シロ(NO.2 大阪魂 14460875

3カ-W ハイピック(シロ(NO.2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(19個) 注文コード 14460875 品番 4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 タイプNo.2 呼び径M4 寸法H(mm)10 寸法D(mm)10 寸法D1(mm)9.5 寸法D2(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする