大阪魂
3カ-W レイカンWBT(OPG( D=21
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(15個)
1袋(17個)
1袋(16個)
1袋(15個)
長さ(mm)
15
10
12
15
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(15個)
注文コード
14460979
品番
4X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
寸法H(mm)
11.8
寸法A(mm)
8.5
寸法D(mm)
21
寸法C(mm)
6
寸法G(mm)
3
ねじの呼び
M4