曜日別特売
6X60(S=50 GB ステン JCB-C(6カクアナ 大阪魂 14461146

 

6X60(S=50 GB ステン JCB-C(6カクアナ 大阪魂 14461146
6X60(S=50 GB ステン JCB-C(6カクアナ 大阪魂 14461146
6X60(S=50 GB ステン JCB-C(6カクアナ 大阪魂 14461146

GB ステン JCB-C(6カクアナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)
寸法L(mm)60
内容量1袋(3個)注文コード14461146品番6X60(S=50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)60寸法B(mm)4寸法l(mm)50先端形状あら先寸法d1(Φmm)13寸法d2(Φmm)5.2寸法h(mm)2ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする