8X15 SUS レイカンチョウBT(H) P=3 大阪魂 14461417

 

8X15 SUS レイカンチョウBT(H) P=3 大阪魂 14461417
8X15 SUS レイカンチョウBT(H) P=3 大阪魂 14461417
8X15 SUS レイカンチョウBT(H) P=3 大阪魂 14461417

SUS レイカンチョウBT(H) P=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじ径MM8×P1.25
寸法H(mm)18
寸法D(mm)36
寸法L(mm)15
内容量1個注文コード14461417品番8X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥974
販売価格(税別)
885
タイプHタイプ寸法L(mm)15寸法H(mm)18寸法D(mm)36ねじ径MM8×P1.25ワッシャ平ワッシャー:Φ18×1.6/スプリングワッシャー:2号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする