3カ-W ツールノブ(T-3(シロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 長さ(mm)15 注文コード14462415 品番6X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ3種類から選べます 他の種類を見る

従来の手締めによる便利さと工具による組立の省力化を備えたツールノブ
樹脂部:ABS
ねじ部:SWCH
色:白

長さ(mm)15 サイズM6 タイプT-3 外径(Φmm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする