大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の つまみねじ
3カ-W ポリカケショウネジNO2シロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
14462641
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
サイズ
M4
タイプ
No.2
寸法H(mm)
7.2
寸法D(mm)
14
寸法C(mm)
9.5