M5-25 Dキャップ(キク(クロ 大阪魂 14462851 M5-25 Dキャップ(キク(クロ 大阪魂 14462851 M5-25 Dキャップ(キク(クロ 大阪魂 14462851

Dキャップ(キク(クロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 14462851 品番 M5-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25 呼び径M5 寸法H(mm)10 寸法d(mm)12 寸法D(mm)25 寸法h(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする