大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の つまみねじ
SUS DCスクリュー(マル(クロ13
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
14462966
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
呼び径
M4
寸法H(mm)
5.5
寸法d(mm)
9.8
寸法D(mm)
13