大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の つまみねじ
3カ-W DCスクリュー(マル(クロ26
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
14463700
品番
6X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
呼び径
M6
寸法H(mm)
7.5
寸法d(mm)
13
寸法D(mm)
19