8X15 3カ-W DCスクリュー(マル(クロ26 大阪魂 14463709 8X15 3カ-W DCスクリュー(マル(クロ26 大阪魂 14463709 8X15 3カ-W DCスクリュー(マル(クロ26 大阪魂 14463709

3カ-W DCスクリュー(マル(クロ26

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 14463709 品番 8X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15 呼び径M8 寸法H(mm)10.2 寸法d(mm)16 寸法D(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする