曜日別特売
M8 3カ-W コノジBT(ロ35X35 大阪魂 14463797

 

M8 3カ-W コノジBT(ロ35X35 大阪魂 14463797
M8 3カ-W コノジBT(ロ35X35 大阪魂 14463797
M8 3カ-W コノジBT(ロ35X35 大阪魂 14463797

3カ-W コノジBT(ロ35X35

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじ径M8
内容量1個注文コード14463797品番M8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥812
販売価格(税別)
738
寸法H(mm)64ねじ径M8寸法S(mm)35寸法P(mm)46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする