大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の つまみねじ
3カ-W シロユリヤ NO.1 D=11
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(33個)
注文コード
14463849
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
呼び径
3
寸法H(mm)
形状変更前:5.0、形状変更後:5.3
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
形状変更後:0.9
寸法C(mm)
形状変更後:9.8
寸法D1(mm)
形状変更前:10
寸法H1(mm)
形状変更前:0.5、形状変更後:0.3