4X8 3カ-W シロユリヤ NO.1 D=11 大阪魂 14463858 4X8 3カ-W シロユリヤ NO.1 D=11 大阪魂 14463858 4X8 3カ-W シロユリヤ NO.1 D=11 大阪魂 14463858

3カ-W シロユリヤ NO.1 D=11

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(24個) 注文コード 14463858 品番 4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 呼び径4 寸法H(mm)形状変更前:5.0、形状変更後:5.3 寸法D(mm)11 寸法B(mm)形状変更後:0.9 寸法C(mm)形状変更後:9.8 寸法D1(mm)形状変更前:10 寸法H1(mm)形状変更前:0.5、形状変更後:0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする