大阪魂
大阪魂の ハンドル・取っ手・グリップ
大阪魂の ノブ、つまみ
大阪魂の ディンプルノブ
3カ-W ノブBT(クロ(KRB-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
14464007
品番
5X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
サイズ
M5
タイプ
KR-B1
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
13.5