大阪魂
大阪魂の ハンドル・取っ手・グリップ
大阪魂の ノブ、つまみ
大阪魂の ディンプルノブ
3カ-W ノブBT(クロ(KRB-2
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
長さ(mm)
10
注文コード
14464025
品番
8X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10
サイズ
M8
タイプ
KR-B2
寸法A(mm)
38
寸法D(mm)
26
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
15