大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の つまみねじ
3カ-W ハナボルト(クロ(NO.2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(14個)
注文コード
14464050
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
タイプ
No.2
寸法H(mm)
6
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
1
寸法C(mm)
11
寸法D1(mm)
14
ねじの呼びd
M4