曜日別特売
10X30 SUS 316LタンゾウWBT(1シュ 大阪魂 14464111

 

10X30 SUS 316LタンゾウWBT(1シュ 大阪魂 14464111
10X30 SUS 316LタンゾウWBT(1シュ 大阪魂 14464111
10X30 SUS 316LタンゾウWBT(1シュ 大阪魂 14464111

SUS 316LタンゾウWBT(1シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM10
長さ(mm)30
内容量1個注文コード14464111品番10X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,667
販売価格(税別)
4,243
長さ(mm)30寸法H(mm)26寸法A(mm)18寸法D(mm)50寸法B(mm)15寸法C(mm)15寸法G1(mm)5.5ねじの呼びM10寸法G2(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする