M10 ノブスターAタイプ(シロ 大阪魂 14464628 M10 ノブスターAタイプ(シロ 大阪魂 14464628 M10 ノブスターAタイプ(シロ 大阪魂 14464628

ノブスターAタイプ(シロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 14464628 品番 M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズM10 寸法A(mm)6 寸法S(mm)21.8 寸法B(mm)47 寸法h(mm)17.3 寸法k(mm)23.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする