M8 ノブスターAタイプ(シロ 大阪魂 14464637 M8 ノブスターAタイプ(シロ 大阪魂 14464637 M8 ノブスターAタイプ(シロ 大阪魂 14464637

ノブスターAタイプ(シロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 14464637 品番 M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズM8 寸法A(mm)4.5 寸法S(mm)18.2 寸法B(mm)42 寸法h(mm)14.5 寸法k(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする