曜日別特売
6X10A ユニクロ Uボルト(ユニュウ 大阪魂 14464707

 

6X10A ユニクロ Uボルト(ユニュウ 大阪魂 14464707
6X10A ユニクロ Uボルト(ユニュウ 大阪魂 14464707
6X10A ユニクロ Uボルト(ユニュウ 大阪魂 14464707

ユニクロ Uボルト(ユニュウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(24個)
呼び寸法10A
内容量1袋(24個)注文コード14464707品番6X10A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)33呼び寸法10A寸法E(mm)17-19寸法P(mm)25ねじの呼びdM6 P=1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする