大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の つまみねじ
3カ-W <クロ>ユリヤNO.L-2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
14464890
品番
6X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
タイプ
No.L-2
呼び径
M6
寸法H(mm)
10.5
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
2.5
寸法C(mm)
21
寸法D1(mm)
24
寸法H1(mm)
2