5X15 3カ-W DCスクリュー(マル(クロ16 大阪魂 14464935 5X15 3カ-W DCスクリュー(マル(クロ16 大阪魂 14464935 5X15 3カ-W DCスクリュー(マル(クロ16 大阪魂 14464935

3カ-W DCスクリュー(マル(クロ16

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード14464935 品番5X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15 呼び径M5 寸法H(mm)6.6 寸法d(mm)11.5 寸法D(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする