M6X10 3カ-W ESK-35 ゴヘイ 大阪魂 14464951 M6X10 3カ-W ESK-35 ゴヘイ 大阪魂 14464951 M6X10 3カ-W ESK-35 ゴヘイ 大阪魂 14464951

3カ-W ESK-35 ゴヘイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード14464951 品番M6X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 サイズM6 タイプ五平 ESK-35-M6 寸法a(mm)2 寸法D(Φmm)13 寸法B(mm)10 寸法C(mm)12 寸法A(Φmm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする