5X7 3カ-W シロユリヤ NO.3 D=17 大阪魂 14465048 5X7 3カ-W シロユリヤ NO.3 D=17 大阪魂 14465048 5X7 3カ-W シロユリヤ NO.3 D=17 大阪魂 14465048

3カ-W シロユリヤ NO.3 D=17

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(14個) 注文コード14465048 品番5X7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)7 タイプNo.3 呼び径M5 寸法H(mm)7 寸法D(mm)17 寸法B(mm)1 寸法C(mm)1.2 寸法D1(mm)16 寸法H1(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする