16X30 3カ-W チョウBT(1シュ(D70 大阪魂 14465118

 

16X30 3カ-W チョウBT(1シュ(D70 大阪魂 14465118
16X30 3カ-W チョウBT(1シュ(D70 大阪魂 14465118
16X30 3カ-W チョウBT(1シュ(D70 大阪魂 14465118

3カ-W チョウBT(1シュ(D70

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード14465118品番16X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,907
販売価格(税別)
3,552
長さ(mm)30寸法H(mm)34寸法A(mm)26寸法D(mm)70寸法B(mm)22寸法C(mm)17寸法G1(mm)8ねじの呼びM16寸法G2(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする