曜日別特売
20X40 3カ-W チョウBT(1シュ(D90 大阪魂 14465127

 

20X40 3カ-W チョウBT(1シュ(D90 大阪魂 14465127
20X40 3カ-W チョウBT(1シュ(D90 大阪魂 14465127
20X40 3カ-W チョウBT(1シュ(D90 大阪魂 14465127

3カ-W チョウBT(1シュ(D90

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード14465127品番20X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,512
販売価格(税別)
7,738
長さ(mm)40寸法H(mm)46寸法A(mm)34寸法D(mm)90寸法B(mm)28寸法C(mm)23寸法G1(mm)9ねじの呼びM20寸法G2(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする