5X10 3カ-W マッシュルームノブBT(D18 大阪魂 14465258 5X10 3カ-W マッシュルームノブBT(D18 大阪魂 14465258 5X10 3カ-W マッシュルームノブBT(D18 大阪魂 14465258

3カ-W マッシュルームノブBT(D18

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード14465258 品番5X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

<特長>
操作ノブとして最適な形です。
おねじはL寸法のバリエーションを増やしました。
<材質(表面処理)>
ビス部:SWCH-12A(三価クロメート)
樹脂部:フェノール樹脂 黒

長さ(mm)10 タイプΦ18 寸法H(mm)15 寸法d(mm)11 寸法D(mm)18 ねじ径MM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする