6X40X22 BCデンデンBT 大阪魂 14465416

 

6X40X22 BCデンデンBT 大阪魂 14465416
6X40X22 BCデンデンBT 大阪魂 14465416
6X40X22 BCデンデンBT 大阪魂 14465416

BCデンデンBT

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード14465416品番6X40X22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています
「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます
頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します
(そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます)
形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます
※吊りボルトとしてはご利用いただけません
ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします
L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します
全ねじタイプ・半ねじタイプがございます
全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します

長さ(mm)40サイズM6穴径(Φmm)穴:6.1/穴面:0.5C以下寸法H(mm)6先端荒先製法冷間(ST・SS)寸法D(mm)12寸法l(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする