M10-45 Dキャップ(キク(シロ 大阪魂 14465459 M10-45 Dキャップ(キク(シロ 大阪魂 14465459 M10-45 Dキャップ(キク(シロ 大阪魂 14465459

Dキャップ(キク(シロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード14465459 品番M10-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)45 呼び径M10 寸法H(mm)18 寸法d(mm)21 寸法D(mm)45 寸法h(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする