12X35 SCS16チョウBT(1シュ 大阪魂 14465529

 

12X35 SCS16チョウBT(1シュ 大阪魂 14465529
12X35 SCS16チョウBT(1シュ 大阪魂 14465529
12X35 SCS16チョウBT(1シュ 大阪魂 14465529

SCS16チョウBT(1シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード14465529品番12X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,473
販売価格(税別)
6,794
長さ(mm)35寸法H(mm)29寸法A(mm)22寸法D(mm)60寸法B(mm)18寸法C(mm)16寸法G1(mm)7ねじの呼びM12寸法G2(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする