4X18 SUS <クロ>ユリヤNO.2 D=1 大阪魂 14465565 4X18 SUS <クロ>ユリヤNO.2 D=1 大阪魂 14465565 4X18 SUS <クロ>ユリヤNO.2 D=1 大阪魂 14465565

SUS <クロ>ユリヤNO.2 D=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(14個) 注文コード14465565 品番4X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)18 タイプNo.2 呼び径M4 寸法H(mm)5.5 寸法D(mm)14 寸法B(mm)0.7 寸法C(mm)11 寸法D1(mm)13 寸法H1(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする