大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の つまみねじ
SUS <クロ>ユリヤNO.3 D=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(8個)
注文コード
14465581
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
タイプ
No.3
呼び径
M6
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
1
寸法C(mm)
12
寸法D1(mm)
16
寸法H1(mm)
1