大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の つまみねじ
SUS DCスクリュー(マル(クロ26
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
14465608
品番
8X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
呼び径
M8
寸法H(mm)
10.2
寸法d(mm)
16
寸法D(mm)
26