4X10 SUS シロユリヤ (Pタイプミツボシ 大阪魂 14465669 4X10 SUS シロユリヤ (Pタイプミツボシ 大阪魂 14465669 4X10 SUS シロユリヤ (Pタイプミツボシ 大阪魂 14465669

SUS シロユリヤ (Pタイプミツボシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード14465669 品番4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 サイズM4 寸法D(Φmm)13 寸法B(mm)5.5 寸法C(mm)7.3 寸法A(Φmm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする