大阪魂
SUS プレスWBT( D=32(OPG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
14465757
品番
8X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法H(mm)
15.3
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
32
寸法C(mm)
7.9
寸法T(mm)
1.5
寸法G(mm)
6
寸法A(Φmm)
15
ねじの呼びd
M8