8X25(S=20 ドブ4カクBT(ハン 大阪魂 14466177

 

8X25(S=20 ドブ4カクBT(ハン 大阪魂 14466177
8X25(S=20 ドブ4カクBT(ハン 大阪魂 14466177
8X25(S=20 ドブ4カクBT(ハン 大阪魂 14466177

ドブ4カクBT(ハン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(6個)注文コード14466177品番8X25(S=20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25寸法e(mm)18.4寸法l(mm)20寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5寸法ds(mm)8ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする